Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken M5x125mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckenhaken M5x125mm Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken M5x125mm Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken M5x125mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3470148
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3470148
EAN/GTIN:
     4012195309253
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken M5x125mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Gewindelänge:
90 mm
Bruchlast:
400 N
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann deckenhaken, deckenhaken, schraubhaken m3 x 15, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,37*
€ 144,4303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,97*
€ 142,7643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,79*
€ 131,8401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,61*
€ 126,8659
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,92*
€ 117,7148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.