Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerscheibe M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Fächerscheibe M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Fächerscheibe M6 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3404331
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3404331
EAN/GTIN:
     4012195301936
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
0.25 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Stärke:
2.1 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,761*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,12761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,681*
€ 21,04039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,291*
€ 20,57629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,461*
€ 19,58859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,751*
€ 18,74369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,061*
€ 17,92259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,761*
€ 15,18559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.