Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe M8 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerscheibe M8 Stahl galvanisch verzinkt
Fächerscheibe M8 Stahl galvanisch verzinkt
Fächerscheibe M8 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3404080
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3404080
EAN/GTIN:
     4012195301691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
0.33 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Stärke:
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, din 6798 stahl, din 6798, din 6798 8,4x15mm, Scheibe, Sicherungsscheibe, Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1123*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.