Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe M5 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächerscheibe M5 Stahl galvanisch verzinkt
Fächerscheibe M5 Stahl galvanisch verzinkt
Fächerscheibe M5 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3404056
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3404056
EAN/GTIN:
     4012195301578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Ausführung:
offene Außenverzahnung
Innendurchmesser:
5.3 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Stärke:
1.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, din 6798 stahl, din 6798, bettermann din 6798, Scheibe, Sicherungsscheibe, Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.