Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter nach DIN 934 M10 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter nach DIN 934 M10 Stahl feuerverzinkt
Sechskantmutter nach DIN 934 M10 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3400360
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400360
EAN/GTIN:
     4012195298519
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
7/16 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60209*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,75209*
€ 0,89499
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74209*
€ 0,88309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70209*
€ 0,83549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67209*
€ 0,79979
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,60209*
€ 0,71649
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400379
ab € 0,8886*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.