Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter nach DIN 934 M8 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter nach DIN 934 M8 Stahl feuerverzinkt
Sechskantmutter nach DIN 934 M8 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3400352
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400352
EAN/GTIN:
     4012195298458
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33137*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,42137*
€ 0,50143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40137*
€ 0,47763
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39137*
€ 0,46573
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,36137*
€ 0,43003
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,33137*
€ 0,39433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.