Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M8 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M8 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M8 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M8 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3400085
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400085
EAN/GTIN:
     4012195298151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,09588*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13168*
€ 0,1567
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,12878*
€ 0,15325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12308*
€ 0,14647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11868*
€ 0,14123
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11378*
€ 0,1354
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,09588*
€ 0,1141
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400107
ab € 0,1755*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400123
ab € 0,26017*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400042
ab € 0,0455*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400050
ab € 0,0567*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400069
ab € 0,068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.