Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel gehärtet 2x60mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stahlnagel gehärtet 2x60mm Stahl galvanisch verzinkt
Stahlnagel gehärtet 2x60mm Stahl galvanisch verzinkt
Stahlnagel gehärtet 2x60mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5497-2531267
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3354601
EAN/GTIN:
     4012195292272
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnägel 2x60
obo stahlnägel
stahlnagel
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, mit Linsenkopf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2 mm
Länge:
60 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Nadel, Nagel, Stahlnadel, Stahlwandnagel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,98*
ab € 3,05*
€ 4,00*
25 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,23*
€ 5,41*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 4,53*
€ 6,47*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,594*
€ 6,534*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 6,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0305* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.