Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwandhaken gehärtet 3x60mm Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahlwandhaken gehärtet 3x60mm Stahl blank
Stahlwandhaken gehärtet 3x60mm Stahl blank
Artikel-Nr.:
     C5551-3347060
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3347060
EAN/GTIN:
     4012195289333
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel 3,0 x 60
hakennagel obo
Stahl, blank (St), gehärtet, blau angelassen aus Vierkantstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
ja
Weitere Suchbegriffe: hakennagel, Einschlaghaken, Stahlwandhaken, Haken
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.