Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel ungehärtet 3,4x80mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakennagel ungehärtet 3,4x80mm Stahl galvanisch verzinkt
Hakennagel ungehärtet 3,4x80mm Stahl galvanisch verzinkt
Hakennagel ungehärtet 3,4x80mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3342808
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3342808
EAN/GTIN:
     4012195288558
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
stahlnägel 3,4 x 80
hakennagel obo
Hakennagel ungehärtet 3,4x80mm
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Durchmesser:
3.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: hakennagel, Haken, Nagel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,675*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0987* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,575*
€ 38,76425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,035*
€ 38,12165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,455*
€ 36,24145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,125*
€ 34,65875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,825*
€ 33,11175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,675*
€ 29,36325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.