Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel ungehärtet 3,4x50mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakennagel ungehärtet 3,4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Hakennagel ungehärtet 3,4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Hakennagel ungehärtet 3,4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3342506
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3342506
EAN/GTIN:
     4012195288374
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennägel 3,4x50
hakennagel obo
Hakennagel ungehärtet 3,4x50mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: hakennagel, Haken, Nagel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,77*
€ 28,2863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.