Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel ungehärtet 3,4x60mm Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakennagel ungehärtet 3,4x60mm Stahl blank
Hakennagel ungehärtet 3,4x60mm Stahl blank
Hakennagel ungehärtet 3,4x60mm Stahl blank
Artikel-Nr.:
     C5551-3341607
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3341607
EAN/GTIN:
     4012195287834
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel obo
hakennagel
Hakennagel ungehärtet 3,4x60mm
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Durchmesser:
3.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: stahlnägel 2,8 mm x 60 mm, Haken, Nagel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.