Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M8x30 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M8x30 Stahl feuerverzinkt
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M8x30 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3158640
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3158640
EAN/GTIN:
     4012195256694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1.25 mm
Mit Mutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube, Schraube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,3955*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,64791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,4555*
€ 120,73205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,0055*
€ 119,00655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,5655*
€ 111,34295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,3155*
€ 106,28545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,3955*
€ 98,05065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.