Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M6x55 Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M6x55 Stahl Zinklamelle
Sechskantschraube M6x55 Stahl Zinklamelle
Sechskantschraube M6x55 Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-3156715
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156715
EAN/GTIN:
     4012196687701
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2771* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,32*
€ 43,2208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,14*
€ 43,0066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.