Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M6x20 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M6x20 Stahl feuerverzinkt
Sechskantschraube mit Mutter und Scheiben M6x20 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3156516
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156516
EAN/GTIN:
     4012195255970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Mit Mutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube, Schraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,622*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,93622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,392*
€ 137,31648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,702*
€ 135,30538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,212*
€ 126,39228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,622*
€ 120,93018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,622*
€ 111,41018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.