Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M8x2000mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M8x2000mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Gewindestange M8x2000mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Gewindestange M8x2000mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3141494
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3141494
EAN/GTIN:
     4012196098439
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 a4 m8
din 976
Gewindestange nach DIN 976.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Linksgewinde:
nein
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 m8, Gewindestab, Stange, Befestigungsstange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14535*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,4057*
€ 37,37278
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,7857*
€ 36,63498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,4557*
€ 35,05228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25535*
€ 28,86387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00535*
€ 27,37637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14535*
€ 23,97297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.