Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M8x1000mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M8x1000mm Stahl galvanisch verzinkt
Gewindestange M8x1000mm Stahl galvanisch verzinkt
Gewindestange M8x1000mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3141128
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3141128
EAN/GTIN:
     4012195253334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m8x1000
din 976
Gewindestange nach DIN 976.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Linksgewinde:
nein
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 m8, Gewindestab, Stange, Befestigungsstange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23863*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22863*
€ 3,84207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11863*
€ 3,71117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98863*
€ 3,55647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89863*
€ 3,44937
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74863*
€ 3,27087
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23863*
€ 2,66397
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3141209
ab € 3,65277*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.