Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrosionsschutzbinde plastisch 100mm Petrolatum braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrosionsschutzbinde plastisch 100mm Petrolatum braun
Korrosionsschutzbinde plastisch 100mm Petrolatum braun
Korrosionsschutzbinde plastisch 100mm Petrolatum braun
Artikel-Nr.:
     C5551-2360101
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2360101
EAN/GTIN:
     4012195230595
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzband
Korrosionsschutzbandage
Korrosionsschutzbinden
korrosionsschutzbinden
• zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen • Breite: 50 mm bzw. 100 mm, Dicke: ca. 1,1 mm • aus petrolatumbeschichtetem Chemiefaser-Vlies • kalt verarbeitbar
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korrosionsschutzbinde 100 mm
Werkstoff:
Petrolatum
Weitere Suchbegriffe: Erdungszubehör, Korrosionsschutzbinde
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2360055
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.