| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-2348124 Herst.-Nr.: 2348124 EAN/GTIN: 4012196788699 |
| |
|
| | |
| Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf. Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25. Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach Weitere Informationen: | | Ausführung: | Universaldübel | Bohrlochdurchmesser: | 8 mm | Mit Schraube: | nein | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | ja | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Farbe: | grau | Mit Rand: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, allzweckduebel 8x51, sechskant holzschraube, obo bettermann sechskantholzschraube, Mehrzweck-Dübel, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Universal-Dübel, Dübel |
| | |
| |