Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1148268
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148268
EAN/GTIN:
     4012196489794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
43.3 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,2963*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,9063*
€ 23,6885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,5663*
€ 23,2839
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,9963*
€ 22,6056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,6363*
€ 22,1772
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 18,2963*
€ 21,7726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.