Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M8x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M8x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M8x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M8x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1148260
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148260
EAN/GTIN:
     4012196489770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
43 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, hammerschraube ohne norm edelstahl, hakenkopfschraube obo, hakenkopfschraube, Hakenschraube, Schraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,185*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 14,3237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 780,975*
€ 929,36025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 753,445*
€ 896,59955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 736,575*
€ 876,52425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 725,595*
€ 863,45805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 716,185*
€ 852,26015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.