Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M12x30mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M12x30mm Stahl Zinklamelle
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M12x30mm Stahl Zinklamelle
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M12x30mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1148226
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148226
EAN/GTIN:
     4012196489749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
43.3 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,9734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 554,40*
€ 659,736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 549,38*
€ 653,7622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 533,55*
€ 634,9245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 521,21*
€ 620,2399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 498,67*
€ 593,4173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.