Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M10x60mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M10x60mm Stahl Zinklamelle
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M10x60mm Stahl Zinklamelle
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M10x60mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1148222
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148222
EAN/GTIN:
     4012196489732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
43.3 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,5325*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,2213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,4425*
€ 314,68658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,1625*
€ 311,97338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,2825*
€ 300,21618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,0825*
€ 292,83818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,5325*
€ 274,33368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.