Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1148160
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148160
EAN/GTIN:
     4012196489572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
35 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, halfenschraube m10x35, hakenkopfschraube obo, hakenkopfschraube, Hakenschraube, Schraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,3306*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 18,9306*
€ 22,52741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,5106*
€ 22,02761
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,9806*
€ 21,39691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,6406*
€ 20,99231
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 17,3306*
€ 20,62341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.