Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M8x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M8x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M8x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1148150
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148150
EAN/GTIN:
     4012196489558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
35 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,1744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,86*
€ 480,5934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,12*
€ 471,3828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,84*
€ 455,5796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 374,20*
€ 445,298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 358,72*
€ 426,8768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.