Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M6x30mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M6x30mm Stahl Zinklamelle
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M6x30mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1148106
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148106
EAN/GTIN:
     4012196489473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
35 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,0872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,12*
€ 348,8128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,92*
€ 342,6248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,30*
€ 329,987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,20*
€ 319,158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,36*
€ 302,6884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.