Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe zu Profilschiene MS 21 41x21mm Polyethylen pastellorange RAL 2003


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endkappe zu Profilschiene MS 21 41x21mm Polyethylen pastellorange RAL 2003
Endkappe zu Profilschiene MS 21 41x21mm Polyethylen pastellorange RAL 2003
Endkappe zu Profilschiene MS 21 41x21mm Polyethylen pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     C5551-1122904
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122904
EAN/GTIN:
     4012196255726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkappe
Endkappe
Profilschienenkappe
Endkappe für Profilschiene Typ MS 21.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Endkappe
Länge:
12.5 mm
Breite:
41.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,51*
€ 55,3469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,04*
€ 54,7876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,14*
€ 48,9566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,08*
€ 47,6952
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.