Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-S3160 16-Port 2.5G Switch Unmanaged Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-S3160 16-Port 2.5G Switch Unmanaged Desktop
TRENDnet TEG-S3160 16-Port 2.5G Switch Unmanaged Desktop
TRENDnet TEG-S3160 16-Port 2.5G Switch Unmanaged Desktop
TRENDnet TEG-S3160 16-Port 2.5G Switch Unmanaged Desktop
TRENDnet TEG-S3160 16-Port 2.5G Switch Unmanaged Desktop
TRENDnet TEG-S3160 16-Port 2.5G Switch Unmanaged Desktop
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1592
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S3160
EAN/GTIN:
     710931141160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho switch

Erweitern Sie die Bandbreite Ihres Netzwerks und reduzieren Sie digitale Engpässe mit den Unmanaged 2,5G-Switches von TRENDnet. Diese 2,5G-Netzwerk-Switches sind mit 2.5GBASE-T-RJ-45-Ports ausgestattet, die ultraschnelle Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbps über Ihre bestehende Cat5e- oder bessere Verkabelung ermöglichen. Jeder 2,5G-Hochgeschwindigkeits-Switch verfügt über ein robustes Metallgehäuse und kann zur flexiblen Einrichtung an der Wand montiert werden. Das lüfterlose Design senkt den Energieverbrauch und eliminiert das Betriebsgeräusch.

  • 16x 2,5G-RJ-45-Ports
  • Kompatibel mit bestehenden Cat5e oder besserer Verkabelung
  • Lüfterloses Design eliminiert Betriebsgeräusche
  • Rack- oder Wandmontage für flexible Installation
  • 80 Gbit/s Schaltkapazität
  • IEEE 802.3bz (2,5G) konform

Das robuste Metallgehäuse und die mitgelieferten Halterungen zur Rack-Montage eignen sich auch hervorragend für die Wandmontage oder 19"-Rackinstallationen mit 1 HE. Die zuverlässigen 2,5 G-Switches von TRENDnet sind kosteneffiziente Lösungen zur Steigerung des Durchsatzes Ihres Netzwerks.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEG-S3160 Schnellinstallationseinrichtung Zubehör zum Rac...
Netzwerkstandard:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports gesamt:
165
2.5 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
16
Power over Ethernet (PoE):
nein
Management:
nein
Technische Besonderheiten:
geräuscharm, lüfterloses Design, wandmontierbar
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kleingerätestecker
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
27 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
128 mm
Gewicht:
982 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
1.673 kg
Bruttogewicht:
1,673
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gigabitswitch, FastEthernetSwitch, LAN, Netzwerkswitch, neuheiten, brandnew, brandneu
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 222,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.