Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-S562 6-Port Switch, Multi-Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-S562 6-Port Switch, Multi-Gigabit
TRENDnet TEG-S562 6-Port Switch, Multi-Gigabit
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1574
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S562
EAN/GTIN:
     710931141061
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

TEG-S562 6-Port unverwalteter Multi-Gigabit-Switch

  • 4x 2.5GBASE-T Ports
  • 2x 10G SFP+ Slots
  • IEEE 802.3bz (2,5G) konform
  • Entspricht IEEE 802.3ae (SFP+)
  • Abwärtskompatibel mit 100/1000BASE-T-Geräten
  • 160 Gbit/s Schaltkapazität
  • Kompaktes lüfterloses Design eliminiert Lärm
  • Wandmontierbar für flexible Installation

Erweitern Sie die Bandbreite Ihres Netzwerks und reduzieren Sie Verkehrsengpässe mit den nicht verwalteten Multi-Gigabit-Switches von TRENDnet. Dieser 2,5 G-Switch mit SFP+-Unterstützung ist mit 2,5 GBASE-T RJ-45-Anschlüssen ausgestattet, die höhere Gigabit-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbps über Ihre vorhandene Cat5e- oder bessere Verkabelung ermöglichen. Der 2,5G-Switch mit 10 G-Glasfaser bietet außerdem zwei dedizierte 10 G-SFP+-Anschlüsse für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen und stellt damit eine kostengünstige Lösung für die Erweiterung eines KMU-Netzwerks um 10 G-Link-Fähigkeiten dar. Das lüfterlose Design senkt den Energieverbrauch und eliminiert störende Betriebsgeräusche. Die zuverlässigen Multi-Gigabit-Switches von TRENDnet sind kosteneffiziente Lösungen zur Steigerung des Durchsatzes in Ihrem Netzwerk.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEG-S562, Anleitung zur Schnellinstallation, 2x Netzadapt...
Netzwerkstandard:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports gesamt:
6
2.5 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
4
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Desktop
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kleingerätestecker
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
26 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
110 mm
Gewicht:
400 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.725 kg
Bruttogewicht:
0,725
Weitere Suchbegriffe: trendnet sfp switch, soho switch, Netzwerkswitch, Multi-Gigabit-Switch, 6-Port, unverwalteter, Gigabitswitch, brandneu, neuheiten, geräuschlos, LAN, brandnew, FastEthernetSwitch, TEG-S562, unmanaged
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.