Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TL2-F7120 12 Port Switch, 10G Layer 2 Managed SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TL2-F7120 12 Port Switch, 10G Layer 2 Managed SFP+
TRENDnet TL2-F7120 12 Port Switch, 10G Layer 2 Managed SFP+
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1563
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TL2-F7120
EAN/GTIN:
     710931140972
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch
sfp switch

Der 12-Port 10G Layer 2 verwaltete SFP+-Switch von TRENDnet, Modell TL2-F7120, bietet fortschrittliche Verkehrsmanagement-Kontrollen, um den sich entwickelnden Anforderungen von KMU-Netzwerken gerecht zu werden. Dieser rackmontierbare IPv6-fähige verwaltete Switch ist mit einer intuitiven webbasierten Schnittstelle ausgestattet.

  • 12x 10G SFP+-Steckplätze
  • Unterstützt 1Gbps / 10Gbps Verbindungsgeschwindigkeiten
  • Webbasierte Verwaltung
  • CLI-Management
  • Unterstützt IPv6, LACP, VLAN und IGMP Snooping
  • Unterstützt 802.1Q Tagged-Based VLAN, GVRP und Voice VLAN
  • QoS mit Warteschlangenplanung
  • Unterstützt Inter-VLAN-Routing und statisches IPv4/IPv6-Routing
  • 240 Gbps Schaltkapazität
  • Unterstützt 10GBASE-X / 1000BASE-FX SFP-Glasfasermodule
  • Intelligente Lüftung
  • Sparen Sie Platz im Rack, indem Sie 2 x TL2-F7120 mit der optionalen ETH-F71-Doppelhalterung (separat erhältlich) in 1 HE montieren

Zu den fortschrittlichen Verwaltungsfunktionen dieses ultraschnellen 10G SFP+-Switches gehören LACP zur Erhöhung der Bandbreite zwischen Switchen durch Gruppierung von Ports, VLANs zur Segmentierung und Isolierung virtueller LAN-Gruppen, QoS zur Priorisierung des Datenverkehrs, Port-Bandbreitensteuerung und SNMP-Überwachung, was ihn zu einer leistungsstarken Lösung für jedes KMU-Netzwerk macht. Verbessern Sie die Sprachleistung, indem Sie den VoIP-Verkehr mit einer benutzerfreundlichen Voice-VLAN-Funktion vom normalen Datenverkehr isolieren und priorisieren.
Setzen Sie Router-Ressourcen frei, indem Sie Routing-Prozesse auf diesen 10G verwalteten SFP+-Switch verlagern und die statische L2+ IPv4/IPv6-Routing-Funktion nutzen, um den Datenverkehr effizient auf Switch-Ebene zu routen. Nutzen Sie die verfügbaren Multicast- und IGMP/MLD-Snooping-Funktionen, um die Leistung des IP-Überwachungssystems zu optimieren und den Netzwerkverkehr zu minimieren.
Der 10G SFP+-Switch von TRENDnet verfügt über 12 x 10GSFP+-Steckplätze für Hochgeschwindigkeits-Netzwerk-Uplinks oder Downlink-NAS/Access-Server-Verbindungen & bietet eine kostengünstige Lösung für das Hinzufügen von 10G-Link-Fähigkeiten...

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TL2-F7120, Anleitung zur Schnellinstallation, Stromkabel,...
Netzwerkstandard:
10 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500/10000
Anzahl Ports gesamt:
12
Sonstige Anschlüsse:
12 x 10G SFP+-Steckplätze
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
44 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
230 mm
Gewicht:
1.6 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
2.62 kg
Bruttogewicht:
2,621
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.20
Weitere Suchbegriffe: business-switch layer 2, Netzwerkswitch, Gigabitswitch, LAN, FastEthernetSwitch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,35*
€ 275,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.