Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-S24052 DIN-Rail Power Supply, 240W, 52V DC, 4.61A AC zu DC mit PFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-S24052 DIN-Rail Power Supply, 240W, 52V DC, 4.61A AC zu DC mit PFC
TRENDnet TI-S24052 DIN-Rail Power Supply, 240W, 52V DC, 4.61A AC zu DC mit PFC
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1551
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-S24052
EAN/GTIN:
     710931162431
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Das industrielle DIN-Schienen-Netzteil AC/DC mit PFC-Funktion von TRENDnet, Modell TI-S24052, liefert bis zu 240 W (52 V DC, 4,61 A) Strom für industrielle Geräte wie PoE-Switche, Injektoren und WiFi-Access Points.

  • Industrielles Netzteil mit integrierter DIN-Rail-Halterung
  • Liefert bis zu 150 W Leistung (52 V DC, 4,61 A)
  • Unterstützte Ausgangsspannung 48 - 56V DC
  • Hoher Wirkungsgrad von 94% und geringe Verlustleistung
  • 150% Spitzenlastfähigkeit
  • Eingebauter aktiver Power Factor Controller (PF > 0,98)
  • Kühlung durch natürliche Luftkonvektion
  • Schutzfunktionen: Überlast, Kurzschluss, Überleistung, Überspannung, Überstrom, Übertemperatur
  • UL 508 zertifiziert
  • Eingebauter DC-OK-Relaiskontakt
  • Breiter Betriebstemperaturbereich von -25° bis 70° C (-13° bis 158° F)
  • NDAA/TAA-konform

Dieses Industrienetzteil unterstützt aktive PFC, um unbrauchbare Blindleistung zu eliminieren, und wird mit einer integrierten DIN-Rail-Halterung geliefert. Es unterstützt außerdem Schutzfunktionen für Überlast, Kurzschluss, Überspannung, Überstrom und Übertemperatur. Das Industrienetzteil ist für industrielle Umgebungen mit einem Betriebstemperaturbereich von -25° - 70° C (-13° - 158° F) ausgelegt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzteil
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
TI-S24052
Bauform:
Hutschiene
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
114 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
124 mm
Gewicht:
844 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
1.09 kg
Bruttogewicht:
1,09
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Switch, Schaltnetzteil geschlossen, industrie-switch trendnet, industrie switch, hutschienen netzteil 240w, Industrie, DIN-Rail, Netzwerk, 52VDC, Hutschienenhalter, hutschienenmontage, 240W, Power-Supply, industrialethernet, dinrail, IndustrialNetworking, PFC-Function
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.