Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-TG327 7-Port PoE+ Switch Multi-Gigabit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-TG327 7-Port PoE+ Switch Multi-Gigabit
TRENDnet TPE-TG327 7-Port PoE+ Switch Multi-Gigabit
TRENDnet TPE-TG327 7-Port PoE+ Switch Multi-Gigabit
TRENDnet TPE-TG327 7-Port PoE+ Switch Multi-Gigabit
TRENDnet TPE-TG327 7-Port PoE+ Switch Multi-Gigabit
TRENDnet TPE-TG327 7-Port PoE+ Switch Multi-Gigabit
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1544
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG327
EAN/GTIN:
     710931162486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

Der 7-Port Multi-Gig PoE+ Switch von TRENDnet, Modell TPE-TG327, ist ein erschwinglicher 2.5G PoE+ Switch, der erweiterte Leistung mit hoher Bandbreite, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit bietet. Der TPE-TG327 Multi-Gig-Switch bietet zwei dedizierte 2.5G-PoE+-Ports und fünf dedizierte 1G-PoE+-Ports für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen mit einer Schaltkapazität von 20 Gbit/s. Mit seinem robusten, kompakten Metallgehäuse und lüfterlosen Design ist der Multi-Gig-PoE+-Switch eine kostengünstige Lösung für Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen.

  • 5x 1G RJ-45 PoE+ Ports
  • 2x 2.5G RJ-45 PoE+ Ports
  • 70W PoE-Gesamtleistung
  • Kompatibel mit bestehenden Cat5e oder besserer Verkabelung
  • 2.5G-Ports sind rückwärtskompatibel mit 100/1000Mbps-Geräten
  • Lüfterloses Design für lautlosen Betrieb
  • Einfache Installation, keine Konfiguration erforderlich
  • UNTERSTÜTZT IEEE 802.3af/at
  • IEEE 802.3bz (2,5G) konform
  • 20 Gbps Schaltkapazität
  • Wandmontierbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-TG327, Schnellinstallationsanleitung, Netzteil (55V, ...
Netzwerkstandard:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports gesamt:
7
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
2.5 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
7
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
70 W
Bauform:
Desktop
Technische Besonderheiten:
2 x 2.5GBASE-T PoE+ Ports (1Gbps/2.5Gbps)
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kleingerätestecker
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
27 mm
Breite:
286 mm
Tiefe:
102 mm
Gewicht:
900 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
1.318 kg
Bruttogewicht:
1,318
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkswitch, LAN, POEEthernetSwitch, Wandmontage, Wandmontierbar, PowerOverEthernetSwitches, Lüfterlos, 7-Port, Multi-Gig, POESwitch, POENetzwerkswitch, Metallgehäuse, PoEplus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.