Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-TG161H 16 Port PoE Switch Gigabit PoE+ Switch 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-TG161H 16 Port PoE Switch Gigabit PoE+ Switch 120W
TRENDnet TPE-TG161H 16 Port PoE Switch Gigabit PoE+ Switch 120W
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1521
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG161H
EAN/GTIN:
     710931162363
Suchbegriffe:
Business-Switch
Medienkonverter
PoE Switch
SFP Switch

Installateure und Integratoren können mit den unverwalteten Gigabit PoE+ Switchen von TRENDnet Kosten für die Ausrüstung sparen und die Installationszeit reduzieren. Diese Gigabit-PoE+-Switche liefern bis zu 30 W PoE-Strom pro Port und Daten über Ihre vorhandenen Ethernet-Kabel. Dank der PoE-Technologie benötigen Benutzer nur einen Kabelsatz, um sowohl Strom als auch Daten zu übertragen.

  • 16 x Gigabit PoE+ Ports
  • 120W PoE-Gesamtleistung
  • 32 Gbit/s Schaltkapazität
  • Lüfterloses Design eliminiert Betriebsgeräusche.
  • IEEE 802.3af/at konform
  • Reduziert die Gerätekosten durch die Bereitstellung von Daten und Strom über vorhandene Netzwerkkabel
  • 1HE 19" rackmontierbar mit inbegriffenen Halterungen
  • Externe Stromversorgung

Das neue lüfterlose Design reduziert unnötigen Energieverbrauch und eliminiert störende Betriebsgeräusche. Verbinden und vernetzen Sie Ihre PoE- und PoE+-Geräte, wie z. B. leistungsstarke Wireless Access Points, PTZ- und andere fortschrittliche IP-Kameras, VoIP-Telefonsysteme, IPTV-Decoder und Zugangskontrollen, ganz einfach mit den zuverlässigen Gigabit PoE+-Switchen von TRENDnet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TPE-TG161H • Schnellinstallationsanleitung • Bausatz fü...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
16
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
16
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
16
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
120 W
Bauform:
Rack
Abmessungen (HxBxT):
287 x 128 x 27mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
27 mm
Breite:
287 mm
Tiefe:
128 mm
Gewicht:
910 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
2.052 kg
Bruttogewicht:
2,052
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.19
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, trendnet sfp switch, soho switch, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, POEEthernetSwitch, LAN, POENetzwerkswitch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG160H
ab € 131,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.