Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEG-S350 5-Port 2.5G Switch, Unmanaged, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEG-S350 5-Port 2.5G Switch, Unmanaged, schwarz
TRENDnet TEG-S350 5-Port 2.5G Switch, Unmanaged, schwarz
TRENDnet TEG-S350 5-Port 2.5G Switch, Unmanaged, schwarz
TRENDnet TEG-S350 5-Port 2.5G Switch, Unmanaged, schwarz
TRENDnet TEG-S350 5-Port 2.5G Switch, Unmanaged, schwarz
TRENDnet TEG-S350 5-Port 2.5G Switch, Unmanaged, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1495
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEG-S350
EAN/GTIN:
     710931140583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

Erweitern Sie die Bandbreite Ihres Netzwerks und reduzieren Sie digitale Engpässe mit den unverwalteten 2,5G Switchen von TRENDnet. Diese 2,5G-Netzwerk-Switche sind mit 2,5GBASE-T RJ-45-Ports ausgestattet, die höhere Gigabit-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5Gbps über Ihre vorhandene Cat5e- oder bessere Verkabelung ermöglichen. Jeder 2,5G-Hochgeschwindigkeits-Switch verfügt über ein robustes Metallgehäuse und kann für eine flexible Einrichtung an der Wand montiert werden.

  • 5x 2,5GBASE-T Ports
  • IEEE 802.3bz (2,5G) konform
  • Abwärtskompatibel mit 10/100/1000Mbps-Geräten
  • 25Gbps Schaltkapazität
  • Lüfterloses Design eliminiert Betriebsgeräusche
  • Wandmontierbar für flexible Installation

2,5 G Ports
Ausgestattet mit 2,5GBASE-T RJ-45-Ports, die höhere Gigabit-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5Gbps über vorhandene Cat5e- oder bessere Verkabelung ermöglichen.

Wandmontierbar
Die 2,5G-Switche verfügen über ein Metallgehäuse mit einem praktischen wandmontierbaren Design für mehr Flexibilität bei der Installation.

Lüfterlos
Das lüfterlose Design der 2,5G-Switche senkt die Energieverbrauchskosten und eliminiert Betriebsgeräusche.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEG-S350, Anleitung zur Schnellinstallation, 2 Netzteile ...
Netzwerkstandard:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports gesamt:
5
2.5 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Bauform:
Desktop
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
25 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
600 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.737 kg
Bruttogewicht:
0,737
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 5-Port, Metallgehäuse, Cat5e, Wandmontierbar, PowerOverEthernetSwitches, Lüfterlos, Gigabit, unverwaltet, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, 2.5G, Verkabelung, Ethernet, Netzwerk, LAN, Switch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.