Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-UF11SFP Eingebaut 1000Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-UF11SFP Eingebaut 1000Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter
TRENDnet TI-UF11SFP Eingebaut 1000Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter
TRENDnet TI-UF11SFP Eingebaut 1000Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter
TRENDnet TI-UF11SFP Eingebaut 1000Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter
TRENDnet TI-UF11SFP Eingebaut 1000Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter
TRENDnet TI-UF11SFP Eingebaut 1000Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter
TRENDnet TI-UF11SFP Eingebaut 1000Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter
TRENDnet TI-UF11SFP Eingebaut 1000Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter
TRENDnet TI-UF11SFP Eingebaut 1000Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1349
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-UF11SFP
EAN/GTIN:
     710931161205
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

Industrieller SFP zu Gigabit UPoE Medienkonverter

Der industrielle SFP-zu-Gigabit UPoE Medienkonverter von TRENDnet, Modell TI-UF11SFP, konvertiert Glasfaser zu Kupfer und liefert gleichzeitig Strom an PoE, PoE+ und UPoE kompatible Geräte wie zum Beispiel IP-Kameras, VoIP-Telefone und Wireless Access Points. Das gehärtete Gehäuse mit Schutzklasse IP30 ist für industrielle Umgebungen geeignet. Dual redundante Stromversorgungen (Stromversorgung separat erhältlich: TI-S12048) mit Überlastschutz minimieren Ausfallzeiten.

  • Gehärteter SFP zu Gigabit UPoE Konverter mit Schutzklasse IP30
  • SFP-Port unterstützt sowohl Multi- als auch Single-Modus Glasfaser
  • Glasfaser-Networking auf bis zu 40 km Entfernung mit dem TI-MGBS40 SFP-Modul
  • Liefert bis zu 60 Watt Leistung an PoE, PoE+ und UPoE konforme Geräte
  • DIN-Rail und Halterungen für Wandbefestigung
  • Breiter Betriebstemperaturbereich - 40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F)
  • Überlastschutz
  • Netzteil separat erhältlich (Modell: TI-S12048)

Der industrielle SFP-zu-Gigabit UPoE Medienkonverter von TRENDnet, Modell TI-UF11SFP, konvertiert Glasfaser zu Kupfer und liefert gleichzeitig Strom an PoE, PoE+ und UPoE kompatible Geräte wie zum Beispiel IP-Kameras, VoIP-Telefone und Wireless Access Points. Das gehärtete Gehäuse mit Schutzklasse IP30 ist für industrielle Umgebungen geeignet. Dual redundante Stromversorgungen (Stromversorgung separat erhältlich: TI-S12048) mit Überlastschutz minimieren Ausfallzeiten. Industrielle Anwendungen Netzwerkgeräte für Produktion, allgemeine Industrieanwendungen, Logistik, Überwachung und Konzernanwendungen. UPoE Output Konvertiert Glasfaser zu Kupfer und liefert gleichzeitig Strom an PoE, PoE+ und UPoE kompatible Geräte wie zum Beispiel IPKameras, VoIP-Telefone und Wireless Access Points. Industrielle Umgebungen Gehärteter IP30 Switch mit -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F) Betriebstemperaturbereich. Netzwerk-Ports 1 x Gigabit UPoE Ethernet-Port und 1 x SFP-Slot. DIN-Rail/Wandbefestigung Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 verfügt über DIN-Rail und Wandbefestigungshardware. Schaltkapazität 2 Gbps Schaltkapazität. Jumbo Frame Verschickt größere Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 9 KB) für bessere Leistung. Betriebstemperatur Gehärteter Konverter ist geeignet für breiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F). Elektromagnetische Verträglichkeit Erfüllt die Standards von Teil 15, Teilabschnitt B Klasse A und CE Klasse A der FCC-Vorschriften. Zertifizierungen Erfüllt die Anforderungen für Informationstechnologieausrüstung (ITE) und industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte (ISM). Stoß- und vibrationsfest Stoß- (IEC 60068-2-27), freifall- (IEC 60068-2-32) und vibrationsfest (IEC 60068-2-6). Erdung Erdungspunkt schützt Ausrüstung vor externen elektrischen Überspannungen. - Gehärteter SFP zu Gigabit UPoE Konverter mit Schutzklasse IP30 - SFP-Port unterstützt sowohl Multi- als auch Single-Modus Glasfaser - Glasfaser-Networking auf bis zu 40 km Entfernung mit dem TI-MGBS40 SFP-Modul - Liefert bis zu 60 Watt Leistung an PoE, PoE+ und UPoE konforme Geräte - DIN-Rail und Halterungen für Wandbefestigung - Breiter Betriebstemperaturbereich - 40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F) - Überlastschutz - Netzteil separat erhältlich (Modell: TI-S12048)

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Anzahl Ports gesamt:
2
Freie Slots für SFPs:
1
Anzahl PoE Ports:
1
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
60 W
Schutzart (IP Code):
IP30
Abmessungen (HxBxT):
103,5 x 81,5 x 32mm (4 x 3,2 x 1,2 Zoll)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
103.5 mm
Breite:
81.5 mm
Tiefe:
32 mm
Gewicht:
0.15 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.439 kg
Bruttogewicht:
0,439
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.17
Weitere Suchbegriffe: IEEE 802.3ab, Trendnet TI-UF11SFP, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, Industrie, IEEE 802.3, SFP, IndustrialNetworking, Schnelles Ethernet, IEEE 802.3af, 10 Gigabit Ethernet, Hutschienenhalter, 1000 Mbit/s, IEEE 802.3u, IEEE 802.3bt, Halb, Voll, IEEE 802.3x, hutschienenmontage, Gigabit Ethernet, 10 Mbit/s, Netzwerk, industrialethernet, dinrail
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.