Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TFC-110S15i Fiber Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TFC-110S15i Fiber Converter
TRENDnet TFC-110S15i Fiber Converter
TRENDnet TFC-110S15i Fiber Converter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1336
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-110S15i
EAN/GTIN:
     710931504361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
trendnet medienkonverter
medienkonverter

Intelligenter 10/100Base-TX zu 100Base-FX Glasfaserkonverter

Der Glasfaserkonverter der Serie TFC-110Sxxs konvertiert die Datenübertragung von 10/100Base-TX UTP/STP auf 100Base-FX und umgekehrt. Der 10/100Base-TX-Port wählt automatisch die Übertragungsgeschwindigkeit von 10 oder 100 MBit/s sowie Halb- oder Vollduplexmodus aus und verfügt über Auto-MDIX-Erkennung. Dieser Konverter bietet Ihrem Umschalter eine Schnittstelle zu einer bis zu 60 km langen Glasfaserverbindung.

  • Einzelmodus-SC-Glasfaserport erlaubt bis zu 15 km lange Verbindungen
  • 10/100Base-TX-Port unterstützt Auto-Negotiation, Auto-MDIX und Vollduplexmodus
  • Unterstützt SNMP-Management auf Portebene
  • Funktioniert als einzelner Wandler oder in Kombination mit Glasfasergehäuse TFC-1600
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TFC-110S15i • Anleitung zur Schnellinstallation • Netzt...
Anzahl Ports RJ-45:
1
Anzahl Ports Fiber SC:
1
Konvertiert von/nach:
RJ-45/SC
Faser:
Singlemode
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
25 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
88 mm
Gewicht:
354 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.525 kg
Bruttogewicht:
0,525
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: EthernetConverter, Trendnet TFC-110S15i, Netzwerkkonverter, LAN, FastEthernetConverter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.