Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-TG82g 8 Port Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-TG82g 8 Port Switch
TRENDnet TPE-TG82g 8 Port Switch
TRENDnet TPE-TG82g 8 Port Switch
TRENDnet TPE-TG82g 8 Port Switch
TRENDnet TPE-TG82g 8 Port Switch
TRENDnet TPE-TG82g 8 Port Switch
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1322
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG82g
EAN/GTIN:
     710931161083
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

8-Port Gigabit PoE+ Switch

Der 8-Port Gigabit PoE+ Switch von TRENDnet, Modell TPE-TG82g, liefert Daten und Strom über bestehende Ethernet-Kabel an Power over Ethernet (PoE) Geräte wie Access Points und IP-Kameras. Er unterstützt sowohl PoE als auch PoE+ Geräte mit einer PoE-Gesamtleistung in Höhe von 61W. Installieren Sie diesen stabilen Metall-Switch über Plug-and-Play für zuverlässiges PoE-Hochgeschwindigkeitsnetworking.

  • 8 x Gigabit PoE+ Ports
  • 61W PoE Leistung
  • 16 Gbps Schaltkapazität
  • Stabiler Metall-Switch
  • Plug-and-Play Installation
  • Benutzen Sie den PoE-Splitter von TRENDnet, um nicht-PoE-fähige Geräte zu vernetzen und mit Strom zu versorgen
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Fast Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TPE-TG82g • Anleitung zur Schnellinstallation • Power-B...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
Anzahl Ports gesamt:
8
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
61 W
Abmessungen (HxBxT):
150 x 95 x 30 mm (5,9 x 3,7 x 1,2 zoll)
Netzanschluss:
Gerät-Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
150 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
0.4 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
1.102 kg
Bruttogewicht:
1,102
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, LAN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG83
€ 51,04*
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG84
€ 84,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.