Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TEW-WLC100 Wireless Controller für TEW-755AP/821DAP/825DAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TEW-WLC100 Wireless Controller für TEW-755AP/821DAP/825DAP
TRENDnet TEW-WLC100 Wireless Controller für TEW-755AP/821DAP/825DAP
TRENDnet TEW-WLC100 Wireless Controller für TEW-755AP/821DAP/825DAP
TRENDnet TEW-WLC100 Wireless Controller für TEW-755AP/821DAP/825DAP
TRENDnet TEW-WLC100 Wireless Controller für TEW-755AP/821DAP/825DAP
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1283
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TEW-WLC100
EAN/GTIN:
     710931130621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzwerk-Verwaltungsgerät
business-switch

Zentrale AP-Verwaltung - Verwaltet bis zu 128 Wireless Access Points - Kompatibel mit TEW-755AP, TEW-821DAP, TEW-826DAP,TEW-826DAP

Mit dem Wireless LAN Controller von TRENDnet, Modell TEW-WLC100, können Sie einfach Access Points in Ihrem Netzwerk einrichten und von einer einzigen Schnittstelle aus verwalten. Intelligente Funkressourcenverwaltung stellt sicher, dass Ihre mobilen Wi-Fi Client-Geräte über optimale Roaming-Konditionen verfügen, wenn sie wireless zwischen Access Points innerhalb des Netzwerks wechseln. Verwalten Sie simultan bis zu 32 Access Points, installieren Sie gleichzeitig Firmware-Updates und überwachen Sie den Verbindungsstatus des Netzwerks.

  • 4 gigabit PoE+ ports, 1 gigabit-port
  • 60 Watt PoE-Gesamtleistung
  • Zentrale AP-Verwaltung
  • Verwaltet bis zu 128 Wireless Access Points
  • Kompatibel mit TEW-755AP, TEW-821DAP, TEW-826DAP und TEW-826DAP*
  • Unterstützt IEEE 802.11k Funkressourcenmanagement und 802.11r Fast Roaming mit Opportunistic Key Caching (OKC)
  • Captive Portal für Hotspot-Anwendungen
  • Client- und SSID-Bandbreitenverwaltung
  • Laden Sie Grundrisse hoch, damit Sie mit WAP Maps™ veranschaulichen können, wo sich die einzelnen Access Points befinden.
  • Airtime Fairness für ausgewogene Leistung verbundener Wi-Fi Geräte
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TEW-WLC100, Schnellinstallationsanleitung, CD-ROM (Benutz...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
5
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Netzanschluss:
Gerät-Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
44.5 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
130 mm
Gewicht:
762 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
1.295 kg
Bruttogewicht:
1,295
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LAN, Netzwerkswitch, Gigabitswitch, Wireless, FastEthernetSwitch, PoE+, Controller
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.