Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-F10S30 Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-F10S30 Medienkonverter
TRENDnet TI-F10S30 Medienkonverter
TRENDnet TI-F10S30 Medienkonverter
TRENDnet TI-F10S30 Medienkonverter
TRENDnet TI-F10S30 Medienkonverter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1184
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-F10S30
EAN/GTIN:
     710931160468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

Gehärteter industrieller 100Base-FX Singlemode SC Glasfaser-Konverter

  • Gehärtetes kompaktes Gehäuse mit Schutzklasse IP40
  • 100Base-FX Single-Modus Glasfaser über Entfernungen bis zu 30 km
  • Typ SC Glasfaser-Port
  • Extremer -40 bis 75 ºC (-40 bis 167 ºF) Betriebstemperaturbereich
  • Überlastschutz
  • DIN-Schienen- und Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
  • Netzteil separat erhältlich (Modell TI-M6024)

Der TI-F10S30 von TRENDnet ist ein kompakter 100Base-FX Glasfaserkonverter mit Schutzklasse IP40 und gehärteten Komponenten, der für extreme industrielle Umgebungen zertifiziert ist. Er unterstützt Networking über große Entfernungen mit 100Base-FX Single-Modus Glasfaser auf bis zu 30 km (18,6 Meilen). Hardware für DIN-Schienen- und Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten. Netzteil separat erhältlich: Modell TI-M6024.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk Media Konverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-F10SC30, Anleitung zur Schnellinstallation, Abnehmbare...
RJ-45 Port (Mbit/s):
10/100
Fiber Port (Mbit/s):
100Base-FX
Anzahl Ports RJ-45:
1
Anzahl Ports BNC:
0
Anzahl Ports Fiber ST:
0
Anzahl Ports Fiber SC:
1
Anzahl Ports Fiber LC:
0
Konvertiert von/nach:
RJ-45/SC
Faser:
Singlemode
Ethernet Fiber Standard:
100Base-FX
Max. Reichweite Faser 50 µm:
30km
Max. Reichweite Faser 62,5 µm:
30km
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
35 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
50 mm
Gewicht:
90 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.287 kg
Bruttogewicht:
0,287
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.17
Weitere Suchbegriffe: 1000Base-T, 80000 m, Netzwerkkonverter, LAN, 1024 KB, IEEE 802.3u, FastEthernetConverter, IEEE 802.3, 1000 Mbit/Sek, Trendnet, EthernetConverter, verkabelt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-M6024
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.