Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-F10SC Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-F10SC Medienkonverter
TRENDnet TI-F10SC Medienkonverter
TRENDnet TI-F10SC Medienkonverter
TRENDnet TI-F10SC Medienkonverter
TRENDnet TI-F10SC Medienkonverter
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1183
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-F10SC
EAN/GTIN:
     710931160451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
trendnet medienkonverter
medienkonverter

Gehärteter industrieller 100Base-FX Multi-Modus SC Glasfaser-Konverter

  • Gehärtetes kompaktes Gehäuse mit Schutzklasse IP40
  • 100Base-FX Multi-Modus Glasfaser auf Entfernungen bis zu 2 km (1,2 Meilen)
  • Typ SC Glasfaser-Port
  • Extremer -40 bis 75 ºC (-40 bis 167 ºF) Betriebstemperaturbereich
  • Überlastschutz
  • DIN-Schienen- und Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
  • Netzteil separat erhältlich (Modell TI-M6024)

Der TI-F10SC von TRENDnet ist ein kompakter 100Base-FX Glasfaserkonverter mit Schutzklasse IP40 und gehärteten Komponenten, der für extreme industrielle Umgebungen zertifiziert ist. Er unterstützt Networking zwischen Gebäuden oder über große Entfernungen mit 100Base-FX Multi-Modus Glasfaser auf bis zu 2 km. Hardware für DIN-Schienen- und Wandbefestigung ist im Lieferumfang enthalten. Netzteil separat erhältlich: Modell TI-M6024.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk Media Konverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-F10SC, Anleitung zur Schnellinstallation, Abnehmbare K...
RJ-45 Port (Mbit/s):
10/100
Fiber Port (Mbit/s):
100Base-FX
Anzahl Ports RJ-45:
1
Anzahl Ports BNC:
0
Anzahl Ports Fiber ST:
0
Anzahl Ports Fiber SC:
1
Anzahl Ports Fiber LC:
0
Konvertiert von/nach:
RJ-45/SC
Faser:
Multimode
Ethernet Fiber Standard:
100Base-FX
Max. Reichweite Faser 50 µm:
2km
Max. Reichweite Faser 62,5 µm:
2km
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
35 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
50 mm
Gewicht:
88 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.284 kg
Bruttogewicht:
0,284
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.17
Weitere Suchbegriffe: Trendnet TI-F11SFP, verkabelt, 1000Base-T, IEEE 802.3, FastEthernetConverter, EthernetConverter, Netzwerkkonverter, LAN, 80000 m, 1024 KB, IEEE 802.3u, 1000 Mbit/Sek
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-M6024
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.