Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-115GI PoE+ Gigabit Injector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-115GI PoE+ Gigabit Injector
TRENDnet TPE-115GI PoE+ Gigabit Injector
TRENDnet TPE-115GI PoE+ Gigabit Injector
TRENDnet TPE-115GI PoE+ Gigabit Injector
TRENDnet TPE-115GI PoE+ Gigabit Injector
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1159
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-115GI
EAN/GTIN:
     710931160024
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile

TRENDnet Gigabit PoE+ Injektor, Modell TPE-115GI, kombiniert elektrische Leistung mit einer Gigabit Netzwerkverbindung zur Sendung eines Gigabit PoE+ Signals Die Autosensing Technologie liefert die korrekte Wattleistung zur Speisung Ihrer PoE und PoE+ Geräte. Schließen Sie den Injektor an einen nicht-PoE Gigabit Switch an und schließen Sie bis zu 100 m entfernte PoE oder PoE+ Geräte mit einem data+power Ethernetkabel an.

  • Voll-Duplex Gigabit-Geschwindigkeiten
  • Liefert PoE (15.4 Watt) or PoE+ (30 Watt) Strom
  • Integriertes Netzteil
  • Vernetzen Sie ein PoE-Gerät in bis zu 100 Meter (328 Fuß) Entfernung
  • Umwandlung eines nicht-PoE Gigabit Ports in ein PoE+ Gigabit Port
  • Sparen Sie Installations- und Ausrüstungskosten
  • Für IEEE 802.3af and IEEE 802.3at geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
PoE-Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-115GI, Anleitung zur Schnellinstallation, Netzkabel
Anzahl Ports gesamt:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
1
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
30 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
30 W
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
33 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
57 mm
Gewicht:
188 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.441 kg
Bruttogewicht:
0,441
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkzubehör, LAN, Trendnet, POEEthernetSwitch, TPE-115GI, PowerOverEthernetSwitches, Injector, POESwitch, POENetzwerkswitch, Gigabit, PoE+
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.