Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-113GI Gigabit PoE Injector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-113GI Gigabit PoE Injector
TRENDnet TPE-113GI Gigabit PoE Injector
TRENDnet TPE-113GI Gigabit PoE Injector
TRENDnet TPE-113GI Gigabit PoE Injector
TRENDnet TPE-113GI Gigabit PoE Injector
TRENDnet TPE-113GI Gigabit PoE Injector
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1157
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-113GI
EAN/GTIN:
     710931505146
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile

TRENDnet Gigabit PoE Injektor, Modell TPE-113GI, kombiniert elektrische Leistung mit einer Gigabit Netzwerkverbindung. Die Autosensing Technologie liefert die korrekte Wattleistung zur Speisung Ihrer PoE Geräte. Schließen Sie den Injektor an einen nicht-PoE Gigabit Switch an und schließen Sie bis zu 100 m entfernte PoE Geräte mit einem data+power Ethernet Kabel an.

  • Kompatibel mit IEEE 802.3ab Gigabit und 802.3af PoE
  • PoE-Signal des Gigabit-PoE-Injectors kann über Entfernungen bis zu 100 Metern übertragen werden
  • 1 x 10/100/1000 MBit/s Auto-MDIX-Dateneingang
  • 1 x 10/100/1000 MBit/s PoE Auto-MDIX-Datenausgang
  • Stromanschluss
  • LED-Stromanzeige
  • Versorgt Geräte mit bis zu 15,4 Watt
  • Einfache Installation von PoE-Geräten, wo keine Steckdosen zur Verfügung stehen
  • Geringere Kosten für Installation und Netzwerkausstattung
  • Kurzschlussschutz sichert Netzwerkgeräte
  • An externem Standort plug&play-fähig
  • Leicht und kompakt
  • Punkte für Wandmontage
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
PoE-Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-113GI, Anleitung zur Schnellinstallation, Netzteil (4...
Anzahl Ports gesamt:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Anzahl PoE Ports:
1
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
15.4 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
15.4 W
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
25 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
51 mm
Gewicht:
38 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.243 kg
Bruttogewicht:
0,243
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TPE-113GI, Netzwerkzubehör, PowerOverEthernetSwitches, Gigabit, Injector, POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, InjeKtor, Trendnet, LAN, PoE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.