| |
|
| Artikel-Nr.: C5400-21.22.1098 Herst.-Nr.: TFC-1000S20 EAN/GTIN: 710931504262 |
| | |
|
| | |
| 1000Base-T zu 1000Base-LX Einzelmodus-Glasfaserkonverter (20 km) mit SC-Anschluss - bis zu 20 km lange Verbindungen - 1000Base-T Gigabit-Kupfer-Port unterstützt Vollduplexmodus - Unterstützt SNMP-Management auf PortebeneDie Glasfaserkonverter der TFC-1000-Serie von TRENDnet konvertieren die Datenübertragung von 1000Base-T (Kupfer-Gigabit) auf 1000Base-SX/LX (Glasfaser-Gigabit) und umgekehrt. Der 1000Base-T-Port unterstützt Vollduplex-Gigabit-Verbindungen in Leitungsgeschwindigkeit mit einem RJ45-Anschluss. Die Glasfaser-Gigabit-Verbindung unterstützt kurzwellige (SX) und langwellige (LX) Laseroptik mit SC-Anschluss im Einzelmodus. Dieser Konverter bietet Ihrer Kupfer-Gigabit-Verbindung eine Schnittstelle zu einer bis zu 20 km langen Glasfaserverbindung. Mit ihrem optionalen, in ein 19"-Gestell einbaufähigen Gehäuse mit 16 Steckplätzen sind die Konverter der TFC-Serie perfekt für zahlreiche Glasfaserkabel geeignet. Weitere Informationen: | | Hersteller: | TRENDNET | Produktgruppe: | Netzwerkkomponenten | Produkttyp: | Netzwerk Medienkonverter | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | TFC-1000S20, Anleitung zur Schnellinstallation, Netzteil ... | RJ-45 Port (Mbit/s): | 1000 | Max. Reichweite Faser 9 µm: | 20 km | Netzanschluss: | Gerät-Eurostecker, Typ-C | Höhe: | 25 mm | Breite: | 120 mm | Tiefe: | 88 mm | Gewicht: | 354 g | Verpackungshöhe: | 80 mm | Verpackungsbreite: | 110 mm | Verpackungstiefe: | 260 mm | Paketgewicht: | 0.495 kg | Bruttogewicht: | 0,495 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Single-mode, Gigabit, Netzwerkkonverter, IEEE 802.3ab, EthernetConverter, 1000Base-T, 50/60, FastEthernetConverter, LAN, IEEE 802.3z, 1000Base-LX, Trendnet TFC-1000S20 |
| | |
| |