Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TFC-1000MSC Fiber Converter 1000Base-T to 1000Base-FX Multi-Mode SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TFC-1000MSC Fiber Converter 1000Base-T to 1000Base-FX Multi-Mode SC
TRENDnet TFC-1000MSC Fiber Converter 1000Base-T to 1000Base-FX Multi-Mode SC
TRENDnet TFC-1000MSC Fiber Converter 1000Base-T to 1000Base-FX Multi-Mode SC
TRENDnet TFC-1000MSC Fiber Converter 1000Base-T to 1000Base-FX Multi-Mode SC
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1095
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-1000MSC
EAN/GTIN:
     710931504156
Suchbegriffe:
Medienkonverter
trendnet medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t

Intelligenter 1000Base-T zu 1000Base-SX Multi-Mode SC Fiber Converter - Funktioniert als eigenständiger Konverter - Kompatibel mit dem TFC-1600 Fiber-Chassis-System - 1000Base-SX Multi-Modus Fiber-Port vom Typ SC

Der intelligente Glasfaserkonverter TFC-1000MSC kann als Einzelgerät oder in Kombination mit dem Systemgehäuse TFC-1600 verwendet werden. Dieser multi-modus-SC-Glasfaserkonverter unterstützt SNMP und eignet sich für Entfernungen bis zu 550 m. Er ist mit einem 1000Base-T-Port (RJ-45) und einem 1000Base-SX-Port (SC) ausgestattet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TFC-1000MSC, Anleitung zur Schnellinstallation, Netzteil ...
RJ-45 Port (Mbit/s):
1000
Fiber Port (Mbit/s):
1000
Anzahl Ports RJ-45:
1
Anzahl Ports Fiber SC:
1
Ethernet Fiber Standard:
1000Base-SX
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
25 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
88 mm
Gewicht:
280 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.492 kg
Bruttogewicht:
0,492
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, Trendnet TFC-1000MSC, 1000Base-T, LAN, 1000Base-LX, FastEthernetConverter, EthernetConverter, Netzwerkkonverter, Verkabelt, SC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.