Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Adressetiketten, matt, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transparente Adressetiketten, matt, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Adressetiketten, matt, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Adressetiketten, matt, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Adressetiketten, matt, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Adressetiketten, matt, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend
Transparente Adressetiketten, matt, A4, 63,5 x 38,1 mm, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-247597
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8670
EAN/GTIN:
     4008705086707
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Transparente matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
25
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
38.1
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht für Inketdrucker und Multifunktionsgeräte
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Packung:
525
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite:
63.5
Werkstoff:
Polyester
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
witterungsbeständig:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,74*
€ 21,34*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,75*
€ 21,35*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,68*
€ 21,37*
7 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,87*
€ 21,52*
13 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,07*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,6296* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.