Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-585662 Herst.-Nr.: 8638 EAN/GTIN: 4008705086387 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenmaterial recyclingfähig mit dem Altpapier, Trägerpapier mit dem Restmüll entsorgen, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Packung: | 240 | Artikelbezeichnung: | HERMA PREMIUM Etiketten | Farbe: | weiß | Höhe: | 36 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Anzahl der Blätter je Packung: | 10 | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Papier | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Breite: | 70 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-, Copy-, Inkjet | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | witterungsbeständig: | Nein | wieder ablösbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Herstellerprodukttyp: | Etiketten PREMIUM | Höhe des Etiketts: | 36 | Flächenmasse des Papiers: | 148 | Höhe des Blattes: | 297 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Breite des Blattes: | 210 | Breite des Etiketts: | 70 | Herstellerproduktbezeichnung: | HERMA PREMIUM Etiketten | abwischbar: | Nein | Aufdruck vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Nein | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Basisfarbe: | weiß | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Art der Befestigung: | selbstklebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, wiederablösbare etiketten weiss |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,72* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,73* | € 4,18* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,75* | € 4,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,76* | € 4,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,01* | € 5,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,272* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|