Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8628
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8628
EAN/GTIN:
     4008705086288
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmä ßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
42.3
Breite:
97
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
10
Anzahl der Etiketten je Packung:
120
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,75*
€ 4,21*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,23*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,76*
€ 4,23*
1 Tag
15
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,94*
€ 4,51*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,02*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,275* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.