Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Versandetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, aus Folie, extrem stark haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterfeste Versandetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, aus Folie, extrem stark haftend
Wetterfeste Versandetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, aus Folie, extrem stark haftend
Wetterfeste Versandetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, aus Folie, extrem stark haftend
Wetterfeste Versandetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, aus Folie, extrem stark haftend
Wetterfeste Versandetiketten A4, 99,1 x 93,1 mm, weiß, aus Folie, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8332
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8332
EAN/GTIN:
     4008705083324
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versandetiketten aus weißer Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Robust und strapazierfähig - bei jedem Wetter lesbar. Sicher haftend auf allen Verpackungsmaterialien: Kuverts, Pakete, Versandrollen, Folien, PE und Tyvek. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, Schmutz abweisend, reißfest, temperaturbeständig, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Höhe:
93.1
Anzahl der Etiketten je Blatt:
6
Anzahl der Etiketten je Packung:
150
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
Polyesterfolie
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
99.1
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
witterungsbeständig:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,48*
€ 26,41*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,51*
€ 26,43*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,49*
€ 26,50*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,41*
€ 27,65*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,84*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
1 Stück enthält 150 Etiketten (ab € 0,12987* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.