Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 2-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8220
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8220
EAN/GTIN:
     4008705082204
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 2-bahnig
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Bahnen:
2
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Breite:
88.90
Breite des Trägerpapiers:
202.5
Anzahl der Etiketten je Packung:
8000
Höhe:
35.70
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
individuell
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 45,66*
€ 59,80*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,64*
€ 59,81*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 45,72*
€ 60,19*
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 46,77*
€ 64,04*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,58*
€ 72,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
1 Stück enthält 8.000 Etiketten (ab € 0,00571* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.