Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Computeretiketten endlos 88,9 x 35,7 mm, 1-bahnig, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-8211
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8211
EAN/GTIN:
     4008705082112
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten aus FSC® Mix Credit-zertifiziertem Etikettenpapier. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
88.90
Beschreibung der Besonderheiten:
chlorfrei gebleichtes Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Artikelbezeichnung:
Computer Etiketten endlos 1-bahnig
Produktverwendung:
individuell
Anzahl der Etiketten je Packung:
4000
Führungslochrand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Bahnen:
1
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Breite des Trägerpapiers:
111
Werkstoff:
holzfreies Schreibpapier
Produkt-Typbezeichnung:
Computer Etiketten
Höhe:
35.70
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Computer Etiketten
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 21,53*
€ 28,27*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,43*
€ 28,28*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,59*
€ 28,51*
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,03*
€ 29,00*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,05*
€ 29,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
1 Stück enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,00539* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.